Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 3G2,5 0013631/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07BQ-F 3G2,5 0013631/300
Artikel-Nr.:
     3518I-62180924
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013631/300
EAN/GTIN:
     4044774618470
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Bezeichnungshülsen

H07BQ-F 3G2,5 0013631/300

Baumaschinen, Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaftliche Geräte, Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Harmonisierter Einsatz in Europa, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Gummimischung, PUR Außenmantel, Mantelfarbe: Orange, Adern gemeinsam verseilt, H05BQ-F / H07BQ-F Bauartnorm, EN 50525-2-21, Ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh, Kälteflexibel bis -40 °C, Hydrolysebeständig und mikrobenfest,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,472*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 4,13824* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.389,78*
€ 1.653,8382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.372,521*
€ 1.633,29999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.312,932*
€ 1.562,38908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.275,762*
€ 1.518,15678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.241,472*
€ 1.477,35168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.