Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 855 P 12G0,5 0027535/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 855 P 12G0,5 0027535/300
Artikel-Nr.:
     3518I-62182391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027535/300
EAN/GTIN:
     4044774631356
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 855 P 12G0,5 0027535/300

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Im Innen- und Außenbereich, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Für hochdynamische Anforderungen, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Geringe Partikelemission im bewegten Ketteneinsatz, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation aus TPE, Adern in extrem kurzen Schlaglängen gemeinsam verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus Polyurethan, grau (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.923,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 6,4117* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.132,211*
€ 2.537,33109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.113,962*
€ 2.515,61478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.023,332*
€ 2.407,76508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.971,771*
€ 2.346,40749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.923,51*
€ 2.288,9769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.