Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 20x0,5 0028520/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY 20x0,5 0028520/300
Artikel-Nr.:
     3518I-62183183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028520/300
EAN/GTIN:
     4044774709611
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 20x0,5 0028520/300

UNITRONIC® LiYY für Anwendung als Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Trockene und feuchte Räume, Gelegentlich bewegt, Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Mindestmengen kann der Außenmantel auf Anfrage auch in Sonderfarben produziert werden, welche z.B.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,9248* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 996,921*
€ 1.186,33599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 990,081*
€ 1.178,19639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 950,151*
€ 1.130,67969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 920,721*
€ 1.095,65799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 877,44*
€ 1.044,1536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.