Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 409 P 7G1,5 1311307/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX 409 P 7G1,5 1311307/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62188198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1311307/500
EAN/GTIN:
     4044777474646
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX 409 P 7G1,5 1311307/500

Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 7G1,5 500 M
Steuerleitung
7G1.5
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen
Nutzen: Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Innere Zwickelfüllung des Außenmantels aus PVC anstatt PUR vereinfacht das Abmanteln (manuell oder vollautomatisiert) und erhöht gleichzeitig den Schutz der Adern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3582*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 5,7482*
€ 6,84036
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,6882*
€ 6,76896
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 5,4882*
€ 6,53096
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,3882*
€ 6,41196
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 5,3582*
€ 6,37626
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.