Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK 0036453/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK 0036453/250
Artikel-Nr.:
     3518I-62190121
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036453/250
EAN/GTIN:
     4044777032679
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK 0036453/250

Anschlussleitung für elektrische Antriebe großer Leistung und Servo-Anwendungen, EMV-optimiert und doppelt geschirmt, EMV optimiertes Design, 3+3 Symmetrie reduziert Gleichtakt-Störeinflüsse sowie Lagerströme, SERVO 2YSLCYK-JB ist eine doppelt abgeschirmte, kapazitätsarme Versorgungsleitung flexibler Bauart, mit PVC-Mantel und PE-Aderisolation
geeignet für Frequenzumrichter, betriebene Drehstrommotoren kleiner, mittlerer bis großer Leistung.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.890,28*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 159,56112* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39.921,79*
€ 47.506,9301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39.906,64*
€ 47.488,9016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39.890,28*
€ 47.469,4332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.