Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X6 1062901/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-62196233
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062901/500
EAN/GTIN:
     4044776751168
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X6 1062901/500

Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X6 500 M
Einaderleitung
1X6
schwarz
Basic-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Nutzen: Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Basic Line"
)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
€ 65,00*
ab € 156,652*
€ 182,482*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 156,845*
€ 193,215*
1
Frei Haus
ab € 160,80*
€ 197,54*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 182,482*
€ 217,15358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,782*
€ 209,18058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,652*
€ 186,41588
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,56652* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 912,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.