Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1 1119855/300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1 1119855/300
Artikel-Nr.:
     3518I-62197710
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119855/300
EAN/GTIN:
     4044774557373
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1 1119855/300

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Sehr großes Artikelspektrum, Ausführungen mit bis zu 100 Adern, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,23044*
  
Preis gilt ab 300 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.