Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter IP21 380-480V 430A 250kW ACH580-01-430A-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-62558116
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000080535
EAN/GTIN:
     6438177305910
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter abb 250kw
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter

Frequenzumrichter IP21 380-480V 430A 250kW ACH580-01-430A-4

Frequenzumrichter ACH580, 380-480 V, IP21 Der Frequenzumrichter ACH580 bietet besten Komfort mit einfachster Bedienung und höchster Energieeffizienz speziell abgestimmt auf die Anforderungen in Klima- und Kälteanlagen. Mit dem ACH580 lassen sich alle gängigen Drehstrommotoren, Permanentmagnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren in HLK-Anwendungen regeln.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
430 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
250 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
250 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 16.445,86*
€ 16.544,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16.446,76*
€ 16.545,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17.057,63*
€ 17.497,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 19.597,56*
€ 19.670,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19.903,77*
€ 19.974,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.544,82*
€ 19.688,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.505,98*
€ 19.642,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.445,86*
€ 19.570,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.