Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele dgr/gli BG/KSF 611-20 G-R DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-62657774
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039335-00
EAN/GTIN:
     4015739393350
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Infomodul
Kommunikations-Stele

Kommunikations-Stele dgr/gli BG/KSF 611-20 G-R DG

Freistehende Kommunikations-Stele mit zwei Briefkasten-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
3
Farbe:
grau
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 2.531,32*
€ 2.698,87*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.569,38*
€ 2.741,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.595,66*
€ 2.755,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.682,37*
€ 2.921,30*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.781,19*
€ 2.958,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.741,41*
€ 3.262,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.710,65*
€ 3.225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,37*
€ 3.115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.587,61*
€ 3.079,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.569,38*
€ 3.057,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.