Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX STATIC CY black 1X16 4600023/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX STATIC CY black 1X16 4600023/50
Artikel-Nr.:
     3518I-62865123
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4600023/50
EAN/GTIN:
     4044774727851
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Starkstromkabel
Schaltleitung

ÖLFLEX STATIC CY black 1X16 4600023/50

Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X16 50 M
Einaderleitung
1X16
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
Geschirmt
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung
Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung
Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs
Kann im Photovoltaikbereich beispielsweise als Verbindungsleitung zum Wechselrichter im Innenraum verwendet werden
Nutzen: Der hohe Bedeckungsgrad bietet sehr gute EMV-Eigenschaften
Kostengünstige, doppelt isolierte/gemantelte Einzeladerleitung für feste, ungeschützte Verlegung im Innen- und Außenbereich, maximal gelegentlich bewegt unter Beachtung höherer Mindestbiegeradien von 12,5 x Kabelaußendurchmesser
Freie Verlegung ohne zusätzlichen Schutz wie zum Beispiel ein geschlossener Kabelkanal oder Schutzschlauch möglich
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9228*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,0728*
€ 8,41663
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,0028*
€ 8,33333
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,6528*
€ 7,91683
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,4928*
€ 7,72643
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,9228*
€ 7,04813
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.