| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-62869571 Herst.-Nr.: 8270100 EAN/GTIN: 4018242921812 |
| |
|
| | |
| Dekorankleidung Olisq RWD4 ZDR1/2 03 Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Breite: | 34 mm | Höhe: | 34 mm | Durchmesser: | 607 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,40* | € 75,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,88* | € 76,11* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 61,03* | € 78,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|