| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-62951768 Herst.-Nr.: 0034203/100 EAN/GTIN: 4044774742922 |
| |
|
| | |
| JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 0034203/100 Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, Außerdem wird diese Leitung auch als Impuls- und Datenübertragungsleitung verwendet, JE-LiYCY...BD hat sich auch als Anschlussleitung für Fernsprechanlagen wie z.B. Ruf- und Gegensprechanlagen sehr bewährt, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, 2 Adern zum Paar und 4 Paare zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,5 als Sternvierer), Bündel in Lagen verseilt, Folienbewicklung, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Gemäß DIN VDE 0815 Bauart JE-LiYCY. Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | Ader-Zahl: | 32 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe + Ringe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, JE-LiYCY, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 32x2, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | 100 | | € 65,00* | ab € 6,485* | € 7,075* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,48* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 707,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|