Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225200
Artikel-Nr.:
     3518I-63167515
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8225200
EAN/GTIN:
     4018242684892
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225200

3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4...ETDD. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 5 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,80*
€ 130,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,78*
€ 131,97*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 108,11*
€ 136,57*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.