Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1200-40-860-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1200-40-860-O
LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1200-40-860-O
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-63853639
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20041
EAN/GTIN:
     4251349800417
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1200-40-860-O

LED-Feuchtraumleuchte, Schutzklasse IP65, robuster Systemaufbau mit Aluminiumprofil, Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden, überdurchschnittliche Systemeffizienz mit 125 Lumen/Watt, Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel, optional sind Seilabhängungen lieferbar, langlebige wartungsarme LED-Technik, wartungsfreundlich dank werkzeuglosem Auszug der gesamten Einheit, einfacher und schneller Anschluss mittels Klemmblock auf beiden Seiten, mit Durchgangsvedrahtung 1,5 mm2, stromkreisabhängig sind max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 90,84*
€ 115,06*
€ 5,95*
ab € 90,93*
€ 115,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,73*
€ 130,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20040
ab € 91,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.