Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-63965284 Herst.-Nr.: KSA630DMCL41A EAN/GTIN: 3606489511999 |
|
|
| | |
| Mehrfachrichtungsänderung 630A aufwärts links KSA630DMCL41A Canalis KSA. Richtungsänderung. 630A. Mehrfachrichtungsänderung. hochkant-flach. PE innen, horizontal links. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. C-Profil. Polarität 3L + N + PE. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Flexibel: | nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 630 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..690 V | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9001 | Schutzart (IP): | IP55 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 963,81* | € 1.071,26* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 969,57* | € 1.071,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 982,36* | € 1.111,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.037,24* | € 1.145,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,27* | € 1.188,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|