Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsparten-Hauseinführung Set Elektro 75/10 B Kabu-FESH #19242075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-65066083
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19242075
EAN/GTIN:
     4013960398434
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Einsparten-Hauseinführung Set Elektro 75/10 B Kabu-FESH #19242075

Kabu-FESH Set Elektro B, das FRÄNKISCHE Einführungs-System Haus für die Sparte Elektro ist ein Einspartenhauseinführungs-Set für Gebäude ohne Keller zum Einbau in die Bodenplatte. Das Set besteht aus einem hochwertigen Kabelschutzrohr Kabuflex R plus Typ 750, einem Mauerkragen-Set, einer sanddichten Endkappe SD sowie der dichtheitsgeprüften Innendichtung Kabu-IN DD zur sicheren Durchführung eines Strom- oder Telekommunikationskabels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
7..24 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
10000 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
0 mm
Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
sonstige
Druck:
1,5 bar
Demontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,90*
€ 295,34*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 257,82*
€ 306,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,57*
€ 318,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,88*
€ 342,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 294,76*
€ 351,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.