| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-65191343 Herst.-Nr.: MES-MP13522 EAN/GTIN: 7611919062688 |
| |
|
| | |
| Montageplatte verzinkt 1350x2200 MES-MP13522 Montageplatte 2-teilig 1350x2200 (BxH) verzinkt. Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2050 mm | Breite: | 1130 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 201,18* | € 244,37* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 204,04* | € 247,48* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 207,83* | € 252,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,35* | € 258,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 223,87* | € 272,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|