Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LIYCY 7X1 BK 1030544/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 7-adrig, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, 1030544
PVC Datenkabel, 7-adrig, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, 1030544
Artikel-Nr.:
     3518I-65602005
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1030544/100
EAN/GTIN:
     4064727121208
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LIYCY 7X1 BK 1030544/100

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1 BK 100 M
Datenleitung Niederfrequenz
7X1.0
Ader-Farbcode: DIN 47100
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
8,6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 298,26*
€ 307,08*
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 307,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,08*
€ 365,4252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,69*
€ 364,9611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,56*
€ 361,2364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,93*
€ 359,2967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,26*
€ 354,9294
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,9826* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.