Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3G6 1123584/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3G6 1123584/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-65602186
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123584/1000
EAN/GTIN:
     4056157130554
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3G6 1123584/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3G6 1000 M
Steuerleitung
3G6
U0/U: 0,6/1 kV
HFFR
Aderidentifizierung: Farben
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
13,7 mm
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,3096*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 7,6796*
€ 9,13872
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 7,5996*
€ 9,04352
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,3996*
€ 8,80552
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 7,3196*
€ 8,71032
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 7,3096*
€ 8,69842
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.