Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 90 1G240 0026634/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 90 1G240 0026634/500
ÖLFLEX FD 90 1G240 0026634/500
Artikel-Nr.:
     3518I-65672981
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026634/500
EAN/GTIN:
     4044774629124
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Starkstromkabel
Schaltleitung

ÖLFLEX FD 90 1G240 0026634/500

Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G240 500 M
Einaderleitung
1G240
grün-gelb
Core-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
31,6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
237 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36.687,41*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 73,37482* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36.837,25*
€ 43.836,3275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36.753,72*
€ 43.736,9268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36.687,41*
€ 43.658,0179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.