Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 2170495/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 2170495/500
UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 2170495/500
Artikel-Nr.:
     3518I-65679524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170495/500
EAN/GTIN:
     4044774752372
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 2170495/500

Busleitung UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 500 M
Busleitung
PROFIBUS DP
Schleppkette
Nennwellenwiderstand: 150
PUR
violett
Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol)
Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,61 mm
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 6,9182*
€ 7,2682*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 6,95022*
€ 7,42022*
100
Frei Haus
ab € 6,9374*
€ 7,4274*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 7,2682*
€ 8,64916
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,1482*
€ 8,50636
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,9182*
€ 8,23266
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.634,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.