Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI2YCYv 3x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LI2YCYv 3x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC
LI2YCYv 3x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC
Artikel-Nr.:
     3518I-65689669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LI2YCYv 3x2x0,22 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LI2YCYv 3x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC

Geeignet besonders zur Verkabelung von Datensystemem bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde. Leitungen dieser Bauart sind für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen und bedingt für flexiblen Einsatz vorgesehen. Mit verstärktem schwarzem Außenmantel. Ist für den Innen- und Außenbereich sowie zur direkten Verlegung ins Erdreich geeignet.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9635*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,3335*
€ 3,96687
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,3035*
€ 3,93117
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 3,1535*
€ 3,75267
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,0635*
€ 3,64557
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,9635*
€ 3,52657
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.