Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter MaterPact MTZ2 20H1 MTZ220H15X3PMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter MaterPact MTZ2 20H1 MTZ220H15X3PMD
Artikel-Nr.:
     3518I-65760975
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTZ220H15X3PMD
EAN/GTIN:
     3606482135833
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider

Leistungsschalter MaterPact MTZ2 20H1 MTZ220H15X3PMD

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen kompletten 3-poligen Leistungsschalter MasterPact MTZ2 20H1 in ausfahrbarer Ausführung (ausfahrbar), der mit einer MicroLogic 5.0X-Steuerung ausgestattet ist. MasterPact MTZ ist die letzte Generation von Hochstrom-Leitungsschutzschaltern von 630A bis 6300A mit fortschrittlicher Digitaltechnik. Der Nennbetriebsstrom (In) beträgt 2000A.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800..2000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200..20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000..30000 A
Verlustleistung:
470 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 9.103,49*
€ 9.425,53*
€ 53,00*
ab € 9.104,00*
€ 9.426,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.425,53*
€ 11.216,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.345,82*
€ 11.121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.160,52*
€ 10.901,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.103,49*
€ 10.833,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.