| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-65867840 Herst.-Nr.: 179474 EAN/GTIN: 4010311057460 |
| |
|
| | |
| Schrumpf-Verbindungsmuffe 300-630qmm, 1-3,5kV SMH 300-630 Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Nennspannung 3.5 kV DC. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | sonstige | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 1 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 300..630 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 60,31* | € 77,43* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,40* | € 77,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,82* | € 79,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,35* | € 83,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|