Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom 3200cbm/h DZD 40/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66153228
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0819
EAN/GTIN:
     4012799878193
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom 3200cbm/h DZD 40/4 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +60 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
170 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3200 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
830 mm
Kanalhöhe:
415 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.170,63*
€ 2.403,80*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.165,82*
€ 2.404,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.303,83*
€ 2.604,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.579,32*
€ 2.827,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,80*
€ 2.860,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.380,20*
€ 2.832,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.273,83*
€ 2.705,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.217,99*
€ 2.639,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.170,63*
€ 2.583,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0363
ab € 410,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0979
ab € 794,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0988
ab € 838,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0342
ab € 1.393,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.