| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-66153896 Herst.-Nr.: 07425 EAN/GTIN: 4010184074250 |
| |
|
| | |
| Radial-Dachventilator horizontal,3-PH 400V RDD EC 500 A Horizontal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 400 V | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige | Selbsttätige Verschlussklappe integriert: | nein | Volumenstrom: | 12650 m³/h | Nennleistung: | 2450 W | Mediumtemperatur: | -20..50 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.681,08* | € 2.911,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.693,93* | € 2.925,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.802,39* | € 3.344,73* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.411,97* | € 3.679,48* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.483,52* | € 3.746,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|