Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo .med.off. DKA230/230/5,0kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo .med.off. DKA230/230/5,0kVA
3Ph.Trenntrafo .med.off. DKA230/230/5,0kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-66157134
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E7686641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator

3Ph.Trenntrafo .med.off. DKA230/230/5,0kVA

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsleistung:
5000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.577,10*
€ 1.711,21*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.584,00*
€ 1.712,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,21*
€ 2.036,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,14*
€ 2.023,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,39*
€ 1.955,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,16*
€ 1.913,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,10*
€ 1.876,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.