| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-66159115 Herst.-Nr.: 06711 EAN/GTIN: 4010184067115 |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Rohrventilator zweitourig VARD 560/4/4 TK Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus verzinktem Stahl. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 12810 m³/h | Anschlussspannung: | 400 V | Leistungsaufnahme: | 3 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.218,31* | € 3.437,83* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.245,25* | € 3.470,10* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.268,31* | € 3.501,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.278,63* | € 3.512,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.311,89* | € 3.536,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|