Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILENT Kanalventilator 1-PH 200-277V50/60Hz SKRW EC 400/60/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66169097
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08177
EAN/GTIN:
     4010184081777
Suchbegriffe:
Kanalventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

SILENT Kanalventilator 1-PH 200-277V50/60Hz SKRW EC 400/60/35

Radial EC-Kanalventilator schallgedämpft, zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, Ventilator-Einheit herausschwenkbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig genormten Kanal-Flanschprofilen, raumsparende Bauweise, schallabsorbierende Innenauskleidung mit 50mm starken Mineralfaserplatten hinterlegt. Servicefreundlich durch ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
4200 m³/h
Nennleistung:
0,84 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
radial
Gewicht:
46000 g
Kanalbreite:
600 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.467,31*
€ 2.699,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.515,54*
€ 2.750,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.622,46*
€ 2.934,24*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.774,96*
€ 3.007,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.787,44*
€ 3.023,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.007,82*
€ 3.579,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,66*
€ 3.545,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.859,93*
€ 3.403,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,42*
€ 3.333,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.774,96*
€ 3.302,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.