Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Standmatte 1000x1000mm 140224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 14 0224 Fasermatten-/Roll-Deckenisolierung
Cimco 14 0224 Fasermatten-/Roll-Deckenisolierung
Artikel-Nr.:
     3518I-66256224
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140224
EAN/GTIN:
     4021103402245
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume

ISO-Standmatte 1000x1000mm 140224

Isolier-Standmatte
Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Auf Rolle:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Shorehärte:
65
Für Nennspannung bis:
1000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
1 kV
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 96,75*
€ 116,70*
€ 5,95*
ab € 98,95*
€ 118,49*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 100,43*
€ 119,62*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 105,20*
€ 125,41*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,78*
€ 133,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.