Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Briefkasten sil/met RG/SR 611-3/1 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspar-Briefkasten sil/met RG/SR 611-3/1 SM
Raumspar-Briefkasten sil/met RG/SR 611-3/1 SM
Artikel-Nr.:
     3518I-66778226
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023307-00
EAN/GTIN:
     4015739233076
Suchbegriffe:
Briefkastengehäuse
Briefkastenstandanlage
Standbriefkasten
standbriefkasten

Raumspar-Briefkasten sil/met RG/SR 611-3/1 SM

Freistehendes Briefkasten-Gehäuse mit 3 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme.
Weitere Informationen:
Montageart:
stehend
Koppelbar:
nein
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
3
Anzahl der Modulplätze:
3
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
547 mm
Gesamthöhe:
1344 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.421,65*
€ 2.664,28*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.451,02*
€ 2.692,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.445,26*
€ 2.702,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,50*
€ 3.204,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.653,48*
€ 3.157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.537,44*
€ 3.019,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,98*
€ 2.951,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.451,02*
€ 2.916,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.