Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC400 HS23 Kat.6 blau 8P S/FTP AWG23 60013169-Eca-T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UC400 HS23 Kat.6 blau 8P S/FTP AWG23 60013169-Eca-T500
Artikel-Nr.:
     3518I-67650597
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60013169-CPR
EAN/GTIN:
     4065624014778
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UC400 HS23 Kat.6 blau 8P S/FTP AWG23 60013169-Eca-T500

Installationskabel für den Innenbereich UC400 HS23 C6 S/FTP 2x4P LSHF 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.6 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 400 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 2x4-paarige Duplex Verlegekabel mit 2x8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1
EN 50288-5-1, ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 und IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7638*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,9938*
€ 2,37262
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,9838*
€ 2,36072
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,9138*
€ 2,27742
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,8538*
€ 2,20602
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,7638*
€ 2,09892
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.