Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 2170127/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 2170127/500
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 2170127/500
Artikel-Nr.:
     3518I-67655880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170127/500
EAN/GTIN:
     4044774748825
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 2170127/500

Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 500 M
Ethernet-Leitung
flexibel, feste Verlegung
Cat.5e
F/UTP
PVC
grau
Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren
Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge
Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA)
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar
Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 600 MHz (Cat7)
Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,14 mm
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,97426* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,26*
€ 675,0394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 559,60*
€ 665,924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 541,31*
€ 644,1589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,43*
€ 625,2617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,13*
€ 579,6847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.