Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X6 4533023/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung H07RN-F, erweiterte Version 2 x 6,0 mm², ungeschirmt, sch
Gummi Anschlussleitung H07RN-F, erweiterte Version 2 x 6,0 mm², ungeschirmt, sch
Artikel-Nr.:
     3518I-68250344
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533023/500
EAN/GTIN:
     4044776708520
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X6 4533023/500

Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X6 500 M
Anschlussleitung
2X6
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Für den flexiblen Einsatz
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version)
Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 7,2182*
€ 7,7282*
500
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 7,73*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 7,7282*
€ 9,19656
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,6382*
€ 9,08946
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 7,3782*
€ 8,78006
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,2582*
€ 8,63726
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 7,2182*
€ 8,58966
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.864,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.