Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Standschrank IP 54 Fs1 81020-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Standschrank IP 54 Fs1 81020-S
19" Standschrank IP 54 Fs1 81020-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-68468075
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57641
EAN/GTIN:
     7330701038402
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank

19" Standschrank IP 54 Fs1 81020-S

Fs1 81020-S PREMIUM Aluminium Hybrid Standschrank IP 54 Staubdicht 800x1000x2000 mm (BxTxH), 42 HE - Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink. - Je 2 integrierte, vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör in der Schrankbreite und Schranktiefe. - Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch lösen von 4 Schrauben in den Eckstücken.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.991,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,34*
€ 2.620,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.172,77*
€ 2.585,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,00*
€ 2.474,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,02*
€ 2.414,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.991,53*
€ 2.369,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.