Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serverschrank 19 zoll, 42 HE S1 81221-S-PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serverschrank 19 zoll, 42 HE S1 81221-S-PA
Artikel-Nr.:
     3518I-68468886
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     58451
EAN/GTIN:
     7330701017506
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Serverschrank 19 zoll, 42 HE S1 81221-S-PA

S1 81221-S-PA PREMIUM Aluminium Hybrid Serverschrank 800x1200x2100 mm (BxTxH), 42 HE - Grundgestell aus Aluminium ist schnell und einfach zerlegbar. - Schutzart IP20. - Maximale statische Belastung bis 1500 kg - Vordertür ventiliert 85% perforiert, eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen mit Schwenkhebelgriff LS 95 und Profilhalbzylinder inkl. Schlüsseln - Rücktür ventiliert 85% perforiert, eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen mit Schwenkhebelgriff LS 95 und Profilhalbzylinder inkl.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.838,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,02*
€ 2.426,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,67*
€ 2.406,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,32*
€ 2.306,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,60*
€ 2.245,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,84*
€ 2.188,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.