| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-68728642 Herst.-Nr.: 5XA779422E01AA EAN/GTIN: 4058352573853 |
| |
|
| | |
| LED-Fluter Remote, 740, DALI 5XA779422E01AA Floodlight FL 11 maxi pro Remote,Fluter,LED, 170.730lm740,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Anbau Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen |
| | |
| |