| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-68778062 Herst.-Nr.: 77730AK3 EAN/GTIN: 4044017219372 |
|
|
| | |
| Lichtgestaltungselement silber, 3000K 77730AK3 BEGA Lichtgestaltungselement 77730AK3. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 14,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1108 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Glas matt/satiniert | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Mit Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| |