Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresnel-Reflektor 5NW13991QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresnel-Reflektor 5NW13991QC
Fresnel-Reflektor 5NW13991QC
Artikel-Nr.:
     3518I-68796865
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW13991QC
EAN/GTIN:
     4039806449665
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor

Fresnel-Reflektor 5NW13991QC

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fresnel Reflektor 100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.277,60*
€ 2.452,35*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.263,63*
€ 2.452,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.424,85*
€ 2.606,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.575,40*
€ 2.764,96*
€ 5,95*
ab € 2.656,10*
€ 2.837,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.452,82*
€ 2.918,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.434,82*
€ 2.897,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,90*
€ 2.797,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.304,88*
€ 2.742,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.263,63*
€ 2.693,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.