Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Set L-Form DN-19 GS-NW(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitschiene Set L-Form DN-19 GS-NW(VE2)
Gleitschiene Set L-Form DN-19 GS-NW(VE2)
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-69000819
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 GS-NW
EAN/GTIN:
     4016032366454
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschiene Set L-Form DN-19 GS-NW(VE2)

L-Form Gleitschiene, für 600-800 mm tiefe Schränke tiefenverstellbar von 350-600 mm, Set mit 2 Stück - Einfache Installation - Tiefenvariabel: 350 mm bis 600 mm Die L-Support Gleitschienen sind eine Einbauhilfe für die Montage schwerer Einschübe in DIGITUS® 483 mm (19 )-Netzwerk- oder Serverschränke. Sie werden an den vier 483 mm (19 )-Profilschienen befestigt und bieten mit 100 kg belastbarem, galvanisiertem Stahlblech optimalen Halt für Ihre Komponenten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,37*
€ 25,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,24*
€ 25,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,76*
€ 25,68*
Lager 3518
pro Stück
€ 65,00*
ab € 20,08*
€ 26,01*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,54*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.