Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB2 BH5 SL175P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB2 BH5 SL175P
Anschlusssäule FB2 BH5 SL175P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-70157772
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL175P
EAN/GTIN:
     4015153172470
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Montageplatte
Standschrank
Standverteiler

Anschlusssäule FB2 BH5 SL175P

Anschlusssäule FB2,BH5,mit Montageplatte,1Zylinder eingebaut
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1710 mm
Breite:
583 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 529,91*
€ 614,53*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 586,63*
€ 677,18*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 595,72*
€ 686,33*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 922,16*
€ 1.047,29*
€ 53,00*
ab € 1.126,94*
€ 1.264,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,29*
€ 1.246,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,11*
€ 1.227,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,55*
€ 1.149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,30*
€ 1.122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,16*
€ 1.097,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL175P
ab € 541,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.