Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermess-/Zählerschrank IP31/43 FP82W1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermess-/Zählerschrank IP31/43 FP82W1N
Wandlermess-/Zählerschrank IP31/43 FP82W1N
Artikel-Nr.:
     3518I-70159733
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP82W1N
EAN/GTIN:
     3250612665556
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Wandgehäuse

Wandlermess-/Zählerschrank IP31/43 FP82W1N

Wandler- und Messschr,Univ.N,1250x550x205mm,NAR NH2-SUT,AAR NH2-SUT, SH/HH/MV
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.693,47*
€ 1.812,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.706,89*
€ 1.819,90*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.737,42*
€ 1.858,66*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.804,42*
€ 1.924,26*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.879,03*
€ 1.996,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,66*
€ 2.211,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,93*
€ 2.189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,91*
€ 2.115,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,24*
€ 2.091,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,42*
€ 2.067,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.