| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-70160156 Herst.-Nr.: ZAW100AW9 EAN/GTIN: 3250611071853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandlermessschrank bis 400A, Gr.0 ZAW100AW9 Wandlerschrank, Univ.N, NAR 1x NH2 SLSL, AAR 1x NH2 SLSL, 1x Res, 1005x585x315mm. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungsstrom: | 320 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 6 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |