Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatzverteilerschrank Gr.2, 5-polig ZAF102BF8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatzverteilerschrank Gr.2, 5-polig ZAF102BF8
Festplatzverteilerschrank Gr.2, 5-polig ZAF102BF8
Artikel-Nr.:
     3518I-70160993
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAF102BF8
EAN/GTIN:
     3250611069881

Festplatzverteilerschrank Gr.2, 5-polig ZAF102BF8

Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz. Ortsfester Stromverteilerschrank für Fest- und Markplätze, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Die DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart. Festplatzverteilerschrank mit Zählerplatz bis 80 A nach TAB 2000 und Sammelschienen-System zum Einbau von Steckdosenleisten zur individuellen Bestückung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
80 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1110 mm
Höhe:
1005 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.756,41*
€ 3.954,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.835,02*
€ 4.027,78*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.842,94*
€ 4.056,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.895,34*
€ 4.089,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.987,69*
€ 4.202,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.056,39*
€ 4.827,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.028,36*
€ 4.793,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.915,09*
€ 4.658,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.862,94*
€ 4.596,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.842,94*
€ 4.573,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.