| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70165033 Herst.-Nr.: 2CPX010352R9999 EAN/GTIN: 4011617103523 |
| |
|
| | |
| Wandschrank SKII IP30 Basis TL209SB Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1400 x 550 x 275, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, Platzeinheiten 216, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | ohne | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 1400 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 275 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 471,26* | € 557,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 470,53* | € 557,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 479,77* | € 569,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 492,98* | € 585,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|