Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand.Kleinverteiler F90, 450x450x148 FB3008SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand.Kleinverteiler F90, 450x450x148 FB3008SN
Brand.Kleinverteiler F90, 450x450x148 FB3008SN
Artikel-Nr.:
     3518I-70166140
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB3008SN
EAN/GTIN:
     3250616002777
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Brand.Kleinverteiler F90, 450x450x148 FB3008SN

Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x540x148mm. Brandschutz-Klemmkasten F90/E30 zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen zum Einbau von elektrischen Verbindungselementen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Breite:
540 mm
Tiefe:
148 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Funktionserhalt:
E90
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 608,50*
€ 691,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 609,85*
€ 692,73*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 624,84*
€ 708,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 639,85*
€ 727,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 649,20*
€ 739,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,71*
€ 843,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,71*
€ 830,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,78*
€ 800,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,71*
€ 777,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,84*
€ 743,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 214,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.