Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank,univers Z 1ZP,eHZ,1SG,APZ,VT5 ZB33SEQ19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank,univers Z 1ZP,eHZ,1SG,APZ,VT5 ZB33SEQ19
Komplettschrank,univers Z 1ZP,eHZ,1SG,APZ,VT5 ZB33SEQ19
Artikel-Nr.:
     3518I-70176031
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33SEQ19
EAN/GTIN:
     3250617651073
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank,univers Z 1ZP,eHZ,1SG,APZ,VT5 ZB33SEQ19

Komplettschrank, univers Z, 1ZP, eHZ, 1SG, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feldig, ESA
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 596,86*
€ 696,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 600,38*
€ 697,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 612,98*
€ 711,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 612,97*
€ 713,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 651,80*
€ 755,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,79*
€ 829,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,66*
€ 821,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,71*
€ 783,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,67*
€ 758,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,86*
€ 710,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.