Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessung 1100x1115x320mm WM-250 A N-ERGIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessung 1100x1115x320mm WM-250 A N-ERGIE
Artikel-Nr.:
     3518I-70177094
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     2142-1233.53
EAN/GTIN:
     4260517291506
Suchbegriffe:
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
abdeckung tae dose

Wandlermessung 1100x1115x320mm WM-250 A N-ERGIE

Wandlermessung WM-ZP-200/250A-SGF N-ERGIE 2142-1232.63, - Gehäuse A120-1100, - Schutzart IP44 / Schutzklasse II, - mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm, - 1 Sicherungslastchaltleiste NH2 im Anschlussbereich, - 1 Satz Wandlerlaschen 40x10 mm, gem. DIN 42600 Teil2, Form B, - 1 plombierbare Abdeckung der Wandler und Sicherungslastschaltleiste im Einspeisebereich, - 1 Lastschaltleiste NH2 im Abgangsbereich, - 1 Reserveplatz im Abgangsbereich, - 1 Zählerlatz IP54 mit Bedienfenster, - 1 TSG-Platz IP54, - 1 Platzreserve für beigestellte EVU-Klemmleiste, - 1 Spannungspfadsicherung D01/3 polig, - 1 TAE-Dose, - 1 Typenschild auf der Innentür, - 1 Eurosockel Gr.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.816,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.969,39*
€ 3.533,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.943,19*
€ 3.502,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.864,60*
€ 3.408,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.838,40*
€ 3.377,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.816,51*
€ 3.351,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.