Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank, univ. 598x648x349, 30 Min. FB32LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-70177201
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB32LE
EAN/GTIN:
     3250616003385
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Brandschutzgehäuse

Brandschutzschrank, univ. 598x648x349, 30 Min. FB32LE

Brandschutzschrank, univers, 598 x 648 x 349 mm, 30 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F30 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 30 Minuten (E30) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
598 mm
Breite:
648 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.506,92*
€ 1.646,85*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.536,75*
€ 1.686,16*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.587,00*
€ 1.732,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.616,29*
€ 1.761,34*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.731,41*
€ 1.886,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,16*
€ 2.006,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,65*
€ 1.991,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,85*
€ 1.918,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,24*
€ 1.874,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,75*
€ 1.828,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.