| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70178093 Herst.-Nr.: 300870 EAN/GTIN: 9010238128149 |
| |
|
| | |
| Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung ZSD-4Z-1400 Zähler-Komplettschrank (3-Punkt) bestehend aus 2x Zählerfeld (2-stöckig) Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 0 A | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 4 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9016 | Anzahl der Verteilerreihen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 410,88* | € 481,06* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 409,54* | € 481,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 488,92* | € 572,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 658,87* | € 758,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 914,75* | € 1.031,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|